|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-40333640 Herst.-Nr.: 7300-0113 EAN/GTIN: 0041898990332 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | Leistungen | Markenkompatibilität | Jede Marke |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot |  | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |  | Gehäusematerial | Silikon |  | Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |  | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |  | Tiefe | 51 mm |  | Höhe | 197 mm |  | Gewicht | 900 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Geräteschnittstelle | USB + Bluetooth | Energie | Energiequelle | Akku |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gamber-Johnson Tastaturen, Industrie-Tastatur, Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Keyboard, Tastatur, bluetooth tastatur, cordless keyboard |
|  |  |
| |