|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-39700383 Herst.-Nr.: 10-052 EAN/GTIN: 4250004200821 |
| |
|
|  |  |
 | TROCKENBOHRKRONEN Alle Trockenbohrkronen von KERN-DEUDIAM werden bei uns in Hövelhof hergestellt - Made in Germany. Inzwischen ist KERN-DEUDIAM Marktführer in Europa bei der Produktion von Dosensenkern für die Elek- troinstallation. Für diese Fertigung werden speziell entwickelte Produktionsmaschinen in Verbindung mit In- dustrierobotern eingesetzt. Egal ob mit Dachsegmenten oder Kurzsegmenten - „Mäusezähne” - alle Bohrkronen sind von Anfang an scharf und aggressiv im Material. Die Laserverschweißung verhindert den Segmentverlust durch Überhit- zung. Die Dosensenker von KERN-DEUDIAM sind generell lasergeschweißt und werden überwiegend in den Größen Ø 68 und Ø 8 mm gefertigt. Das Standardprogramm von KERN-DEUDIAM beinhaltet auch Dosensenker für extrem anspruchsvolle Materialien, wie hochverdichteten Kalksandstein (z.B. Quadroblock, Birkenmeier KS u.a.) oder leicht armierten Beton. Hier zeigt sich das besondere Know-how von KERN-DEUDIAM. Für Kernbohrungen in Mauerwerk (z.B. für Dunstabzugshauben oder Wäschetrockner) finden Sie ebenfalls die passende Ausrüstung von der Staubabsaugung über die passenden Bohrkronen bis hin zur Zentrier- ung. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer, Rotationshammer |  | Produkttyp | Bohreraufsatz |  | Bohrerart | Diamantbohrkrone |  | Bohrdurchmesser | 68 mm |  | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Sandstein |  | Schaftdurchmesser | 70 mm |  | Arbeitslänge | 20 mm |  | Doppelseitige Bürste | Ja |  | Schaftform | Zylinderförmige Welle |  | Anzahl der Schneidkanten | 4 |  | Unterstützte Gewindegröße | M16 |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |