|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-39638061 Herst.-Nr.: 18.7908.5100 EAN/GTIN: 4000530664310 |
| |
|
|  |  |
 | Ob Hobby- oder Profikoch, ob Vegetarier oder Fleischliebhaber, ob viel oder wenig Platz in der Küche: Eine gewisse Auswahl an Messern muss sein. Schließlich empfehlen sich verschiedene Klingen, um alle Lebensmittel ideal zu verarbeiten. Ein Set enthält daher unterschiedliche Messer, wobei die Zusammenstellungen variieren. WMF Messer-Sets lassen sich jederzeit mit Einzelmessern aus den verschiedenen Messer-Serien ergänzen.
Die Serie Touch besteht aus Allzweck- und Kochmessern in vier verschiedenen Farben. Dazu bietet WMF farblich passende Schneidebretter und Küchenscheren an. Die Messer punkten mit einer Klinge aus rostfreiem und antihaftbeschichtetem Spezialklingenstahl – lang anhaltende Schärfe ist so garantiert. Der ergonomisch geformte Griff liegt zuverlässig in der Hand, Gewicht von Klinge und Griff sind ideal ausbalanciert. Mit dem schnitt- und kratzbeständigen Schneidbrett besitzen Sie die optimale Unterlage, um Gemüse zu schnippeln oder Fisch und Fleisch zu teilen. Es ist aus Kunststoff gefertigt und schont beim Schneiden die Messerklingen. Die Saftrille fängt Flüssigkeiten auf. Auch die Küchenschere Touch passt mit ihrer Klinge aus rostfreiem Edelstahl und dem integrierten Schraubverschlussöffner ins kluge Sortiment. Ihre ergonomischen Griffe bieten zudem eine angenehm weiche Haptik. Zu den bestehenden Farben Rot, Grün und Schwarz kommt jetzt die neue Farbe Lagoon dazu. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 90 mm |  | Messer 2 Klingenlänge | 130 mm | Merkmale | Produkttyp | Messer-Set |  | Kochmesser enthalten | Ja |  | Material Messer | Edelstahl |  | Klingenfarbe | Rot |  | Handgrifffarbe | Rot |  | Griff Eigenschaften | Ergonomisch |  | Kollektion | Touch |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |