Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All TV Replacement Remotes URC 1918 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All TV Replacement Remotes URC 1918 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC 1918 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC 1918 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC 1918 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39502482
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1918
EAN/GTIN:
     8716184067709
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Ersatzfernbedienung für alle Telefunken TV-Geräte
Funktioniert garantiert und hundertprozentig mit allen Telefunken TV-Geräten. Eine Einrichtung ist für die meisten Telefunken TV-Geräte nicht erforderlich - einfach Batterien einlegen und in Betrieb nehmen. Diese Ersatzfernbedienung ist mit einer Lernfunktion ausgestattet. Damit können beliebige Funktionen von jeder anderen Fernbedienung auf das Gerät übertragen werden. Unterstützung aller Telefunken TV-Geräte inklusive Plasma-Bildschirme, LCD und LED. Das ist die einzig wahre Telefunken Ersatzfernbedienung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.57 mm
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184067709
Versandkartonsbreite
80 mm
Versandkartonslänge
306 mm
Versandkartonshöhe
135 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
430 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Telefunken
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Telefunken TVs
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
330 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.