Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos
Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos
Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos
Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos
Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos
Fakir prestige AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Silber Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39278555
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     30 97 003
EAN/GTIN:
     4002780009972
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
prestige | AS 1072 LNT silber/rauchglas
Leistungsstarker Hand-Akkusauger – moderne Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus und effiziente Motoren sorgen für bis zu 23 Minuten Betriebsdauer ohne Leistungsabfall. Kraftvoll und handlich ist der prestige | 1072 LNT die ideale Lösung für die Reinigung zwischendurch oder an schwer zugänglichen Stellen – ohne störendes Kabel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Luftstrom
6 l/min
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
23 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
985 g
Breite
115 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
128 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.25 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.