Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen WR3000 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen WR3000 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Citizen WR3000 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3910087
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     WR3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142 g
Abmessungen (BxTxH)
152 x 103 x 22 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.