Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 50mm T1.3 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38351906
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     SAM50T13SONYE
EAN/GTIN:
     8809298884680
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Merkmale der Linsenbeschichtung
Luftkugel-Beschichtung (ASC), Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
2
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,3
Naheinstellgrenze
0.5 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Filtergröße
62 mm
Länge (mm)
74.2 mm
Gewicht
385 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,68*
€ 575,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.