Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 11140206001111 Flutlichtscheinwerfer 20 W LED Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino 11140206001111 Flutlichtscheinwerfer 20 W LED Schwarz, Silber
Ledino 11140206001111 Flutlichtscheinwerfer 20 W LED Schwarz, Silber
Ledino 11140206001111 Flutlichtscheinwerfer 20 W LED Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38335543
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140206001111
EAN/GTIN:
     4038104143510
Suchbegriffe:
Akku LED-Baustrahler
LED-Baustrahler-Akku
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
1360 lm
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
TÜV / GS
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.