Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DigiLevel Plus 25 Wasserwaage 0,25 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DigiLevel Plus 25 Wasserwaage 0,25 m Weiß
Laserliner DigiLevel Plus 25 Wasserwaage 0,25 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38299702
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.249A
EAN/GTIN:
     4021563699315
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
– Bei 0°, 45°, 90°, 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
– Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
– Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
– Kalibrierungsfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
– Starke Haftmagnete, zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle, beleuchtetes Display
– Hold-Funktion
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA/LR03
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
315 g
Merkmale
Länge (m)
0.25 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Levelling Präzision (±)
1 mm/m
Akustisches Signal
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Auswählbare Einheiten
%, Grad, mm/m
Magnetisch
Ja
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.