Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Style Cylinder Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Style Cylinder Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6 W
Osram Endura Style Cylinder Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139118
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075032583
EAN/GTIN:
     4058075032583
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
500 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
360 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.