Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Base CL A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram Base CL A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W E27
Osram Base CL A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W E27
Artikel-Nr.:
     615-X187071
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075819559
EAN/GTIN:
     4058075819559
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
ANWENDUNGSGEBIETE

– Anwendungen im Haushalt
– Allgemeinbeleuchtung
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
120 mm
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
309 mm
Versandkartonslänge
315 mm
Versandkartonshöhe
132 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2603 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
14 kWh
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 9,96*
6 Tage
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 23,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.