Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 1488 Handy-Schutzhülle Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 1488 Handy-Schutzhülle Cover Weiß
nevox 1488 Handy-Schutzhülle Cover Weiß
nevox 1488 Handy-Schutzhülle Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38087088
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1488
EAN/GTIN:
     4250686404883
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die StyleShell Air sind nur 0,3mm dünn und bestehen aus PP (Polypropylen).

Die rutschfeste Oberfläche des Cases sorgt für ein angenehmes und sicheres Handling des Smartphones, was durch die extrem dünne Hülle sein beliebtes Design nahezu unverändert beibehält.

Zudem sorgt die Materialbeschaffenheit des Cases für einen 360° Schutz vor Schmutz und Kratzern.

Durch die semi-transparente Materialzusammensetzung bleibt das Handy dezent sichtbar.

Alle Tasten und Ecken des Smartphones sind rundum geschützt, der Ausgang des Audioports ist verstärkt, zudem bietet das StyleShell Air auch die notwendige Sicherheit für die Kameralinse, die durch eine integrierte Erhöhung geschützt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone X
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.