Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple TV Schwarz Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple TV Schwarz Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV Schwarz Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV Schwarz Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV Schwarz Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV Schwarz Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38083992
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MR912FD/A
EAN/GTIN:
     190198667182
Suchbegriffe:
Apple TV
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Wähl ganz gezielt aus, was du sehen willst. Die neuesten Filme und Sendungen aus tausenden Apps aus dem App Store. Und spiele Games direkt auf dem großen Bildschirm in deinem Wohnzimmer mit der Apple TV Remote als Controller.

Jedes Apple TV kommt mit 90 Tagen kostenlosem Telefonsupport ab Kaufdatum. Darüber hinaus ist Apple TV und das mitgelieferte Zubehör für ein Jahr ab Originalkaufdatum durch eine eingeschränkte Hardwaregarantie abgedeckt.

Du kannst auch die Genius Bar in jedem Apple Store besuchen. Dort erhältst du Beratung, Tipps, und direkten, freundlichen technischen Support für dein Apple TV. Vereinbare einen Termin, damit du auch ganz bestimmt drankommst.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Version
1.4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Bluetooth-Version
4.0
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
A8
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Software
Unterstützte Videoformate
H.264, M4V, MP4, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, HE-AAC, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
HEIF, GIF, JPG, TIF
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
425 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Lightning
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: apple tv hd 32gb, apple tv, apple tv 32gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.