Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz
Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz
Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz
Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz
Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz
Apple MQGK2ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Hauthülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38079317
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQGK2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198496294
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Hauthülle
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 8/7
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.