Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PERC H840 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 1,2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38074102
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     405-AAMZ
EAN/GTIN:
     5711783923015
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
1.2 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
255
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R7415 - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R840 - PowerEdge R440 - PowerEdge T640 - PowerEdge R540 - PowerEdge T440 - PowerVault NX3240 - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R940 - PowerEdge R7425 - PowerEdge R940xa</li></ul>
Sonstige Funktionen
Dell E-Value Code
405-AAMZ
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
LSI
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Tiefe
64.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,33*
€ 925,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,43*
€ 916,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,98*
€ 907,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,61*
€ 886,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,67*
€ 832,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.