Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO Radierer Polymer Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow MONO Radierer Polymer Schwarz 1 Stück(e)
Tombow MONO Radierer Polymer Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38072685
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     EN-DC
EAN/GTIN:
     4901991652963
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Die Lösung, um Radierrückstände auf Skizzen, Entwürfen oder Zeichnungen zu verhindern. Der MONO dust CATCH "sammelt" seine eigenen Rückstände ein: Durch eine spezielle Polymer-Zusammensetzung haften Radierer-Stückchen am Radierer und bleiben nicht auf dem Papier zurück. Dies sorgt für ein besonders sauberes Radieren und verhindert Beschädigungen von Zeichnungen durch Radierer-Rückstände. Material: PVC, phthalat- und latexfrei. Gewicht: 19 g.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex, PVC, Phthalate
Merkmale
Material
Polymer
Produktfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsener
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.