Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31330 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31330 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31330 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31330 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31330 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38044078
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCB71500/IPCB72500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.