Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPOUCHL Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Beuteltasche Nintendo Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38038821
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     SWITCHPOUCHL
EAN/GTIN:
     3499550357202
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz
Material
Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA)
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
318 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.