Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z51AXK0N0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Verlängerungsrohr für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z51AXK0N0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Verlängerungsrohr für Dunstabzugshaube
Neff Z51AXK0N0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Verlängerungsrohr für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38004527
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z51AXK0N0
EAN/GTIN:
     4242004214595
Suchbegriffe:
Kamin Dunstabzugshaube
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
kamin dunstabzugshaube
Sonderzubehör
- Teleskopverlängerung 1000 mm für Wandesse
- Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 530 mm verlängert werden
- Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb
- Verlängerung mit Umluftschlitzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9500 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Neff
Design
Typ
Verlängerungsrohr für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
4320 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.