Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 5.0749 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Taktisches Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 5.0749 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Taktisches Messer
Walther 5.0749 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Taktisches Messer
Walther 5.0749 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Taktisches Messer
Walther 5.0749 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Taktisches Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37995547
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Das Walther P99 Messer ist ein imposantes Gebrauchsmesser, das wie diverse andere Modelle der aktuellen Walther Messer-Serie mit Designelementen einer berühmten Walther Waffe aufwartet.
Die markante Spearpoint-Klinge aus 440 Stainless Steel ist schwarz beschichtet und aufgrund ihrer wuchtigen Ausführung in Verbindung mit der außergewöhnlichen Klingenstärke und der Recurve Form des Klingenrückens ein echter Eyecatcher. Die Riffelung des Klingenrückens wird auf der Beschalung weiter geführt und bietet dem führenden Daumen somit sicheren Halt. Wie auch bei der P99 Pistole ist der Griffrücken des P99 Knife austauschbar und lässt sich somit an die Handgröße des Anwenders anpassen.
Eine zuverlässige Liner-Lock Verriegelung sowie ein Flipper, der sowohl als Öffnungshilfe wie auch als Parier-Element dient, ergänzen das Ausstattungspaket des P99 Knife.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Taktisches Messer
Form des Blattes
Speerspitze
Material Messer
Edelstahl
Schlüsselbandloch
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
223 mm
Klingenlänge
94 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.