Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline KT 200 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Kurzzeitwecker
Digital-Kurzzeitwecker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37994748
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     KT 200
EAN/GTIN:
     4029665142005
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Eieruhr
  • Countdown Timer/Stoppuhr aus Edelstahl
    - Zeitmesser bis bis 99:59
    - Wandmontage, Tischaufstellung oder Magnethalterung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Grau
99-Minuten-Timer
99.9 min
Display-Typ
LCD
Befestigungstyp
Freistehend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.