Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-377U3 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-377U3 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-377U3 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-377U3 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-377U3 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-377U3 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37986791
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60145
EAN/GTIN:
     4250078164821
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Schnell, Schneller, UASP!
Der neue Chipsatz unterstützt UASP Technologie und SATA III 6 Gbit/s Festplatten, somit ist der Datentransfer deutlich schneller als bei einem normalen USB 3.0 Gehäuse. Der Easy Swap-Mechanismus ermöglicht auch beim Festplattenwechsel eine hohe Geschwindigkeiten – keine Schrauben, nur Klappe auf, Festplatte rausziehen, neue Festplatte einschieben, Klappe zu, fertig.

Die Mischung machts
Die IB-377U3 besteht aus einer auffälligen und doch schlichten Mischung aus hochglanzpoliertem und sandgestrahltem Kunststoff. Dadurch ist es nicht nur gut aussehend, sondern auch sehr leicht.

Blau wie...
... meine LED. Sie zeigt an, dass das Gehäuse angeschaltet ist und Zugriff auf die Festplatte hat. So kann man auf den ersten Blick sehen ob man Verbunden ist oder nicht.

Keine Geschwindigkeitsbegrenzung
Das schnelle USB 3.0 mit UASP Unterstützung ermöglicht hier auch Datenraten von bis zu 5 Gibt/s und sorgt dafür, dass auch große Datenmengen problemlos schnell übertragen werden können. Dabei unterstützt das Gehäuse auch SATA I/II/III bis zu 6 Gbit/s und kann dadurch den USB 3.0 Standard voll ausreizen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
268 g
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
667 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
485 mm
Höhe des Versandkartons
515 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.