Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Funksprechgerät 16 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37978834
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     B8P00810EDRMAW
EAN/GTIN:
     5031753007232
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
446 - 446.2 MHz
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
197 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
20
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Vibrationsalarm
Ja
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.