Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline 100603002004 Übungsband Latex Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theraline 100603002004 Übungsband Latex Grün
Theraline 100603002004 Übungsband Latex Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37961603
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     100603002004
EAN/GTIN:
     4260071630537
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Latex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 2,43637* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,78*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,82*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,26*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,31*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,39*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.