Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline 100603001002 Übungsband Latex Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapie-Bewegungsband 5,5 m Standardpackung Theraband rot, mäßig (1 Stück), Detailansicht
Therapie-Bewegungsband 5,5 m Standardpackung Theraband rot, mäßig (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37961602
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     100603001002
EAN/GTIN:
     4260071630520
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Latex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5500 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,70*
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 2,2291* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
€ 11,32*
Zubehör
TheraBand
22014
€ 6,64*
Zubehör
TheraBand
22140
€ 18,14*
Zubehör
TheraBand
22125
€ 17,31*
Zubehör
TheraBand
22135
€ 22,93*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
€ 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.