Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX8000 Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37960552
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX8000-100EUS
EAN/GTIN:
     606449121155
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
netgear repeater
wlan repeater
Bringen Sie Ihr bestehendes WLAN auf Trab!
- Extrem schnelles AC3000-WLAN mit kombinierten Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s
- Intelligentes Roaming mit nur einem WLAN-Namen
- Tri-Band-WLAN für höhere WLAN-Geschwindigkeiten für mehr Geräte
- Quad-Core-Prozessor für besseres 4K Streaming & Online Gaming

Der Nighthawk® X6S AC3000 Tri-Band WLAN Range Extender macht Ihr WLAN extrem schnell – mit Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s. Erweitern Sie die WLAN-Abdeckung in schwer zugänglichen Bereichen Ihres Hauses und beseitigen Sie lästige WLAN-Funklöcher – von Ihrer Garage bis in den Hinterhof hinein. Als derzeit modernster Tri-Band WLAN Extender stellt der EX8000 ein dediziertes 1,7-Gbit/s-5-GHz-Band zur Verfügung – für die Bereitstellung von hohen Internet-Geschwindigkeiten auf Ihren Geräten. Unter dem gleichen WLANNamen
wie bei Ihrem bestehenden WLAN können Sie nahtlose Konnektivität über Router und Extender im ganzen Haus bereitstellen. Im Gegensatz zu anderen Dual-Band-Extendern sorgt die dedizierte WLAN-Verbindung für eine exklusive Verbindung zum Router, so dass eine automatische Bandbreitenreduzierung von erweiterten WLAN-Signalen vermieden wird. Smart Roaming verbindet intelligent Ihre mobilen Geräte mit dem optimalen WLAN – für überlegenes Streaming, wenn Sie sich rund ums Haus bewegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
860 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Web-basiertes Management
Ja
Modulation
PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.