|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37937990 Herst.-Nr.: 68103 EAN/GTIN: 4006501681034 |
| |
|
|  |  |
 | Wer seinen Puls beim Sport kontinuierlich überwacht, hat die Möglichkeit nicht nur effektiver sondern auch gesünder zu trainieren. Der Soehnle Chest Belt Connect 100 HR ist daher der ideale Begleiter für ein effektives Training im optimalen Pulsbereich. Er überträgt Ihren Puls in Echtzeit an die Soehnle Connect-App. Mit übersichtlichen Darstellungen und einer einfachen Bedienung ermöglicht Ihnen die App zudem einen unkomplizierten Überblick über die Entwicklung Ihrer persönlichen Messwerte. Dank zwei verschiedener Übertragungswege – Bluetooth® Smart oder 5,3 kHz Funktechnologie – können Sie den Brustgurt nicht nur mit der Soehnle Connect-App verbinden, sondern auch ganz einfach mit Ihrer Sportuhr oder den Trainingsgeräten in Ihrem Fitnessstudio. Für einen hohen Tragekomfort und die ergonomisch gute Passform sorgt die flexible Weitenregulierung. Zusätzlich ist der textile Brustgurt abnehmbar und bei 30 Grad im Wäschebeutel waschbar. So bleibt er auf Dauer hygienisch sauber. Inklusive Batterien für den sofortigen Start. Als Extrazugabe ist die Echtzeit-Pulsmessung mit den folgenden Fitness-Apps kompatibel: Endomondo, Wahoo utility, Sportractive, Polar Beat, acentas HR Monitor, ANT+ Heart Rate Grapher. Weitere Informationen: Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja |  | Bluetooth-Version | 4.0 | Design | Gerätetyp | Chest belt activity tracker |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anpassbar | Ja |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |  | Akku-/Batterietyp | CR2032 |  | Akku-/Batteriespannung | 3 V | Sonstige Funktionen | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |