Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 532 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 532 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Metallisch
JUNG 532 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37931501
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     532U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: wipptaster
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.