Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Nature 22019100 Zahnbürstenhalter Grau Freistehender Zahnbürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Nature 22019100 Zahnbürstenhalter Grau Freistehender Zahnbürstenhalter
WENKO Nature 22019100 Zahnbürstenhalter Grau Freistehender Zahnbürstenhalter
WENKO Nature 22019100 Zahnbürstenhalter Grau Freistehender Zahnbürstenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37803744
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22019100
EAN/GTIN:
     4008838232699
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
249 g
Merkmale
Produkttyp
Freistehender Zahnbürstenhalter
Material
Polyresin
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Waschbecken, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.