Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 673017 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 673017 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 673017 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 673017 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 673017 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37649721
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     673017
EAN/GTIN:
     4002051673017
Suchbegriffe:
Globus
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Produktinformationen "Tag und Nacht Globus"

Bei Tageslicht zeigt der Kinderglobus von KOSMOS ein detailreiches und mit Illustrationen liebevoll gestaltetes Kartenbild der Erde. Mit einem Blick sind Ländergrenzen, Gebirge und Flüsse zu erkennen. Das Begleitheft enthält zudem spannende Infos zu den Superlativen der Erde, wie den höchsten Bergen, längsten Flüssen, kältesten Regionen und vieles mehr. Doch der Clou zeigt sich im Dunkeln! Beim Einschalten der Innenbeleuchtung erscheint ein Kartenbild mit den wichtigsten Gestirnen und Sternbildern und vermittelt so einen ersten Überblick über den Sternenhimmel. Im Begleitheft erfahren die Kinder die Hintergründe der Sternbilder und erhalten Tipps wie man sie am Nachthimmel entdecken kann.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
364 mm
Merkmale
Themenwelt
Astronomie
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lichteffekte
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.