Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe CROMA 50 Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe CROMA 50 Rot, Weiß
Grothe CROMA 50 Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37557949
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
elektronischer gong grothe
elektronischer gong
Kostengünstiger Elektronik-Gong mit Batteriebetrieb und Standard-Funktionen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Verkabelt
Anzahl der Töne
3
Lautstärkeregler
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Volumen (dB)
86 dB
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.