Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 200M Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 200M Silber, Weiß
Grothe MISTRAL 200M Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37557945
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen benutzerfreundliche Auswahl von Melodien auf Tastendruck. System easyTIP wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Anzahl Melodien
17
Volumen (dB)
86 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.