Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten WE 330 Drinnen/Draußen Rollpflanzgefäß Freistehend Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten WE 330 Drinnen/Draußen Rollpflanzgefäß Freistehend Schwarz, Rot, Gelb
WOLF-Garten WE 330 Drinnen/Draußen Rollpflanzgefäß Freistehend Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37556109
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     5429000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streuwagen wolf garten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
15 l
Merkmale
Produkttyp
Rollpflanzgefäß
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Räder
Ja
Weitere Suchbegriffe: streuwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.