Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7601 Prozessor 2,2 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7601 Prozessor 2,2 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7601 Prozessor 2,2 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37425360
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     PS7601BDVIHAF
EAN/GTIN:
     8592978058654
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7601
Grundfrequenz des Prozessors
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,95*
€ 1.466,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,66*
€ 1.453,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,95*
€ 1.392,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,38*
€ 1.361,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,41*
€ 1.317,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.