Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Diamond Transparent 470 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Diamond Transparent 470 ml
Bormioli Rocco Diamond Transparent 470 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37423241
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     350240-M02
EAN/GTIN:
     8004360065466
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
470 ml
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
144 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Diamond
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.