Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA001784A0529 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA001784A0529 LED-Lampe
Busch-Jaeger 2CKA001784A0529 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37412865
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001784A0529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Beleuchtungseinsatz für Schalter
anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster.

Nennspannung: 12 V

Nennstrom: 40 mA
Weitere Informationen:
Leistungen
Zertifizierung
CE
Technische Details
Spannung
12 V
Stromstärke
0.04 A
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kompatible Produkte
Busch-Jaeger 2601/xxx, 2621/xxx
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.