Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55501040 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55501040 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501040 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37349164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die SILVYN KLICK-M ist eine gerade, einteilige Schlauchverschraubung mit Push-in-Verschluss für eine schnelle und sichere Montage. Die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse.
Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN RILL und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5/1
Gewindelänge
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0402*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5302*
€ 4,20094
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0402*
€ 3,61784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.