Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1214079 Herst.-Nr.: 18113-20 EAN/GTIN: 4078500002196 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA Premium SuperFLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des sehr dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch besonders druckfest und formstabil, in Anwendung gleichzeitig aber der flexibelste aller GARDENA Schläuche. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Das sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen, selbstverständlich UV-beständig und besitzt einen transparenten und schmutzabweisenden Außenschlauch. Seine hohe Wandstärke macht ihn besonders sicher, robust und langlebig. Berstdruck: 35 bar. Garantie: 30 Jahre.
Mit Power Grip Profil Dieses neuartige Schlauch-Profil bietet eine optimale Haltekraft und somit eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Schlauchstück. Der Schlauch sorgt somit für komfortables Aufwickeln.
Sehr dichtes hochwertiges Spiralgewebe Dank des hochwertigen Gewebes verknotet oder verdreht sich dieser Gartenschlauch nicht. Der Schlauch ist flexibel und dennoch formstabil.
Qualitätsschlauch für einen Berstdruck von bis zu 35 bar Dieser Schlauch aus Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke ist bis zu einem Druck von 35 bar geeignet.
Hohe Qualität für eine lange Lebensdauer - 30 Jahre Garantie Qualität überzeugt. Aus diesem Grund gewährt GARDENA für diesen Gartenschlauch bei sachgemäßem Gebrauch eine Garantie von 30 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 25 m | | Unterstützte Positionierung | Über Boden | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Flexischlauch | Ja | | Maximaler Eingangswasserdruck | 35 bar | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Schlauchdurchmesser | 19 mm | | Schlauchanschlussgewinde Eingang | 3/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 66,05* | € 82,93* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 69,19* | € 86,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 72,16* | € 90,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,00* | € 93,59* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 75,84* | € 95,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,642* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|