Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-35-5 Netzteil 35 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-35-5 Netzteil 35 W Edelstahl
MEAN WELL LRS-35-5 Netzteil 35 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277786
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-35-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Energie
Gesamtleistung
35 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Leistungen
Zertifizierung
UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16,CCC GB4943, EN55022, GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,-3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), Heavy Industry level, Criteria A
Design
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.