| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37251731 Herst.-Nr.: BJ7AIRLHR EAN/GTIN: 8034115949093 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 100 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 65 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7 | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Schutzfunktion | Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| | |
| |