Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero Boulder 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal Zero Boulder 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Boulder 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Boulder 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Boulder 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37208211
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     32406
EAN/GTIN:
     847974004487
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
50 W
Minimale Ausgangsspannung
18 V
Maximale Ausgangsspannung
22 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Gewicht und Abmessungen
Breite
552 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
5600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.