Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2549-S Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2549-S Multimedia-Ständer
Peerless KIPC2549-S Multimedia-Ständer
Peerless KIPC2549-S Multimedia-Ständer
Peerless KIPC2549-S Multimedia-Ständer
Peerless KIPC2549-S Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37186495
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2549-S-EUK
EAN/GTIN:
     735029315926
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1986 mm
Breite
864 mm
Tiefe
521 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
685.8 mm
Verpackungstiefe
965.2 mm
Verpackungshöhe
2209.8 mm
Paketgewicht
246000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Größe (Imperial)
49 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.255,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,17*
€ 2.851,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,91*
€ 2.826,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,41*
€ 2.747,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,72*
€ 2.704,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.255,32*
€ 2.683,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.