Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52000950 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52000950 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52000950 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37106616
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg16 metall
Bei der SKINDICHT SHZ / SHZ-XL handelt es sich um eine Messing-Kompaktverschraubung- und Leitungseinführung, der speziell geformte Messingklemmbügel sorgt für eine stabile und sichere Zugentlastung. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.
SKINDICHT SHZ-XL baugleich mit der SKINDICHT SHZ nur mit langem Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.