Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55501310 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55501310 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501310 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103217
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Die SILVYN USK-M ist eine Vollkunststoff-Schlauchverschraubung mit Sechskantschlüsselfläche und einem metrischen Anschlussgewinde. Die Verschraubung zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Montage aus. Angewendet wird sie in Kombination mit Schutzschläuchen und kann beim Maschinen- und Anlagenbau, sowie in Schutzisolierten Elektroinstallationen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M12x1.5
Gewindelänge
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.