Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111320 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111320 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111320 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
SKINTOP® STR-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit dauerhaftem Vibrationsschutz und Reduzierungs-Dichteinsatz

Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52857*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66857*
€ 0,7956
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60857*
€ 0,7242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52857*
€ 0,629
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119120
ab € 0,09801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.