Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST2400MM0129 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST2400MM0129 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Seagate Enterprise ST2400MM0129 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37031554
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2400MM0129
EAN/GTIN:
     8592978090418
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
2.9 ms
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
100 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Energieverbrauch (idle)
4.8 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.