Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe ECHO Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe ECHO Schwarz, Weiß
Grothe ECHO Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37024198
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf den ECHO übertragen werden. Die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf die SD Karte zu übertragen. (SD Karte nicht im Lieferumfang) Der ECHO verfügt über einen hellen LED Blitz. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Anzahl der Töne
20
Volumen (dB)
86 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.