Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 3203 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36980110
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3203
EAN/GTIN:
     606034873728
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.1 mm
Tiefe
30.1 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
5.3 g
Merkmale
Produkttyp
Proto-Schild
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Adafruit
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.