Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3013 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3013 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 3013 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 3013 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 3013 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 3013 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36980072
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3013
EAN/GTIN:
     704256795320
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Entwicklungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
2.1 g
Merkmale
Produkttyp
Breakout Board
Markenkompatibilität
Adafruit
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.