Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec HT-01B-350GPB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec HT-01B-350GPB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 350 W
Chieftec HT-01B-350GPB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 350 W
Chieftec HT-01B-350GPB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 350 W
Chieftec HT-01B-350GPB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 350 W
Chieftec HT-01B-350GPB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36937796
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     HT-01B-350GPB
EAN/GTIN:
     4710713234246
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kompakt in den Abmaßen weiß das Gehäuse durch diverse technische Neuerungen zu überzeugen. An der Gehäuse Front befindet sich neben den Audio Anschlüssen zwei USB 3.0 Anschlüsse, welche einen 10x Datentransfer mit bis zu 5 GBit/s (USB 3.0 Super-Speed) ermöglichen. Die Kunststoff Frontblende des in mattschwarz gehaltenen mATX Gehäuses ist gebürstetem Aluminium nachempfunden. Zudem haben sie die Möglichkeit an der Rückseite des Gehäuses wahlweise einen 80mm, 90mm oder 120mm Lüfter zu montieren.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
SECC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
4500 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,90,120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
350 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.